共通

M-180 ネライX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516100 M-180 ネライX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516100

ネライX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別M-180 注文コード48516100 品番M-180
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

しなやかさと粘り強さを合わせ持ち、幅広いターゲットに対応する汎用性に優れた7:3調子。感度にもすぐれ、シャープな操作性を兼ね備える。強度とスムーズな曲がりを追求したグリップ部でジョイントする変則2ピース設計。コマセシャクリの釣りから、底を釣る根魚、疾走する青物まで、幅広いターゲットをあらゆるシーンで狙い撃つ。

付属品ロッドベルト 種別M-180 全長(m)1.80 自重(g)135 元径(mm)10.6 継数(本)2 仕舞(cm)125 錘負荷(号)30〜100 先径(mm)1.6 カーボン含有率(%)61

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする