極鋭 カワハギ EX AGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48516224 品番MC
販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

人気のMC調子が極鋭カワハギEXとして生まれ変わる!

付属品竿袋 種別MC 全長(m)1.78 自重(g)60 元径(mm)9.8 継数(本)1 仕舞(cm)178 錘負荷(号)5-35 先径(mm)0.6 カーボン含有率(%)99
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする