DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
極鋭 カワハギ RT AGS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48516240
品番
VS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
目感度を向上させたVISUAL SENSITIVEモデル
付属品
穂先保護カバー、竿袋
種別
VS
全長(m)
1.75
自重(g)
60
元径(mm)
9.8
継数(本)
1
仕舞(cm)
175
錘負荷(号)
20-35
先径(mm)
0.5
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません