RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO クランプフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
アプリケーション:EMI除去●材料:ニッケル亜鉛●インピーダンス @ 25 MHz:128Ω●インピーダンス @ 100 MHz:268Ω●RS Proフェライトスリーブ - EMI抑制. このRS Proフェライトスリーブは、ケーブルの高周波ノイズを抑制するために使用します。スクリーニングするケーブルは、フェライトスリーブのボアを通し、スリーブがケーブルから発生するエネルギーを吸収します。
注文コード
48516318
品番
124-9620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アプリケーション:EMI除去●材料:ニッケル亜鉛●インピーダンス @ 25 MHz:128Ω●インピーダンス @ 100 MHz:268Ω●RS Proフェライトスリーブ - EMI抑制. このRS Proフェライトスリーブは、ケーブルの高周波ノイズを抑制するために使用します。スクリーニングするケーブルは、フェライトスリーブのボアを通し、スリーブがケーブルから発生するエネルギーを吸収します。
RoHS指令(10物質対応)
対応