DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
極鋭 コンセプトゲーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
L HH-175AGS
注文コード
48516328
品番
L HH-175AGS
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
コンセプトが見える進化したライトゲームロッド
種別
L HH-175AGS
全長(m)
1.75
適合クランプ
SSS
自重(g)
95
元径(mm)
9.8
継数(本)
2
仕舞(cm)
109
錘負荷(号)
60〜120
先径(mm)
1.2
テンヤ負荷(号)
-
カーボン含有率(%)
95
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800