136-9024 RS PRO クランプフィルタ RS PRO 48516424

RS PRO クランプフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様タイプ:EMI除去●アプリケーション:EMI除去●インピーダンス @ 25 MHz:130●外形寸法:12 (Dia.) x 30mm●開口部直径:5.6mm●開口数:1●外側の奥行き:30mm●外側の幅:12 (Dia.)mm 注文コード48516424 品番136-9024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:EMI除去●アプリケーション:EMI除去●インピーダンス @ 25 MHz:130●外形寸法:12 (Dia.) x 30mm●開口部直径:5.6mm●開口数:1●外側の奥行き:30mm●外側の幅:12 (Dia.)mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする