73 MH-225・Y リーディング スリルゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516434 73 MH-225・Y リーディング スリルゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516434

リーディング スリルゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別73MH-225・Y 注文コード48516434 品番73 MH-225・Y
販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

メガトップのソリッドパワースリムが生み出す強烈な粘りと強度

種別73MH-225・Y 適合クランプSSS 元径(mm)9.8 継数(本)2 仕舞(cm)176 錘負荷(号)30-100 先径(mm)1.0 標準全長(m)2.25 標準自重(g)145 適合ハリス(号)〜10 カーボン含有率(%)84
注意
※【電動リールを使用される場合のご注意】ダイワ電動リール300サイズまでの使用を推奨します。300サイズの電動リールのうち、スーパータナコンX300W、マグマックス300およびシーボーグ300は装着できません(シーボーグ300MJ・シーボーグ300J・シーボーグ300FB・シーボーグ300メガツインは装着可能です)。シーボーグ400Jを除き、400サイズ以上は製品によりフット部の厚みを設けておりますので装着できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする