RS PRO クランプフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様タイプ:クランプフィルタ●アプリケーション:コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ●材料:フェライト●インピーダンス @ 25 MHz:70●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●開口部直径:5.2mm●開口数:1●外側の奥行き:23mm●外側の高さ:14mm●外側の幅:15mm●RS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 〜 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。 注文コード48516458 品番123-2481
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥913
販売価格(税別)
830
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:クランプフィルタ●アプリケーション:コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ●材料:フェライト●インピーダンス @ 25 MHz:70●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●開口部直径:5.2mm●開口数:1●外側の奥行き:23mm●外側の高さ:14mm●外側の幅:15mm●RS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 〜 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする