H-185・Y ゴウイン ブル GS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516468

 

H-185・Y ゴウイン ブル GS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516468
H-185・Y ゴウイン ブル GS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516468

ゴウイン ブル GS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
種別H-185・Y
内容量1本注文コード48516468品番H-185・Y
販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

「GOUIN=強引」の名を宿し、猛牛の如く突っ走る巨魚と真っ向勝負を挑むために生まれたシリーズ。総糸巻きグラスソリッドならではの粘りを追求。

付属品
専用竿袋
種別
H-185・Y
元径(mm)
19.7
仕舞(cm)
185
錘負荷(号)
50-200
継数(本)
1
先径(mm)
1.8
標準全長(m)
1.85
標準自重(g)
400
適合ハリス(号)
~24
カーボン含有率(%)
15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする