DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ゴウイン ブル GS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
種別
HH-175・Y
H-185・Y
¥59,980
HH-175・Y
¥82,980
HH-195・Y
¥83,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48516477
品番
HH-175・Y
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
「GOUIN=強引」の名を宿し、猛牛の如く突っ走る巨魚と真っ向勝負を挑むために生まれたシリーズ。総糸巻きグラスソリッドならではの粘りを追求。
付属品
専用竿袋、デカ腹当て
種別
HH-175・Y
元径(mm)
19.2
仕舞(cm)
175
錘負荷(号)
80-250
継数(本)
1
先径(mm)
2.4
標準全長(m)
1.75
標準自重(g)
560
適合ハリス(号)
~40
カーボン含有率(%)
11
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません