82-190 メタリア タチウオテンヤSP DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516529

共通

82-190 メタリア タチウオテンヤSP DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516529
82-190 メタリア タチウオテンヤSP DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516529

メタリア タチウオテンヤSP

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
この商品は種別など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
種別
82-190
注文コード
48516529
品番
82-190
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

穂先はタチウオの繊細なアタリを感じ、フッキング可能な本アタリを感じることのできる高感度メタルトップを採用。ブランクスには軽量なHVFナノプラスを使用し、さらにX45で強化することで瞬間的なフッキングと大型タチウオにも負けないパワーを備える。リールシートはエアセンサーシートを採用することで快適なパーミングと軽量化を両立した。さまざまなシチュエーションや釣法に対応できるアイテムをラインナップ。タチウオを戦略的に攻略できる。

種別
82-190
仕舞(cm)
100
錘負荷(号)
40-100
先径(mm)
0.7
標準全長(m)
1.90
付属品
クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
適合クランプ
SSS
元径(mm)
10.7
継数(本)
2
標準自重(g)
113
テンヤ負荷(号)
30-60
カーボン含有率(%)
92
注意
※【電動リールを使用される場合のご注意】ダイワ電動リール300サイズまでの使用を推奨します。300サイズの電動リールのうち、スーパータナコンX300W、マグマックス300およびシーボーグ300は装着できません(シーボーグ300MJ・シーボーグ300J・シーボーグ300FB・シーボーグ300メガツインは装着可能です)。シーボーグ400Jを除き、400サイズ以上は製品によりフット部の厚みを設けておりますので装着できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする