曜日別特売
H-235・R 紅牙テンヤゲーム MX DAIWA(ダイワ) 48516599

共通

H-235・R 紅牙テンヤゲーム MX DAIWA(ダイワ) 48516599
H-235・R 紅牙テンヤゲーム MX DAIWA(ダイワ) 48516599
H-235・R 紅牙テンヤゲーム MX DAIWA(ダイワ) 48516599

紅牙テンヤゲーム MX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別H-235・R注文コード48516599品番H-235・R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

軽量かつ剛性に優れ感度を向上させるDAIWA独自のカーボンフレームガイド「AGS」を穂先部に採用することによって感度と操作性を向上。感度と操作性を徹底的に追求したテンヤGAME専用ロッド。X45、V-JOINTの搭載により、ブレを抑えシャープな操作性を実現し、大鯛でもスムーズで安心感のあるやり取りを可能に。

種別H-235・R全長(m)2.35自重(g)108元径(mm)11.1継数(本)2仕舞(cm)122錘負荷(号)(テンヤ)3~20先径(mm)1.2カーボン含有率(%)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする