DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
アナリスター テンヤタチウオ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
種別
175
注文コード
48516705
品番
175
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
軽量タチウオテンヤの使用を想定した地域特化モデル
種別
175
仕舞(cm)
93
標準全長(m)
1.75
標準自重(g)
106
カーボン含有率(%)
95
付属品
クロロプレーン製ロッドベルト
適合クランプ
SSS
元径(mm)
10.9
継数(本)
2
錘負荷(号)
30-80
先径(mm)
1.1
テンヤ負荷(号)
10-50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800