DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
アナリスター テンヤタチウオ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
種別
195
注文コード
48516714
品番
195
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
軽量タチウオテンヤの使用を想定した地域特化モデル
種別
195
仕舞(cm)
103
標準全長(m)
1.95
標準自重(g)
113
カーボン含有率(%)
94
付属品
クロロプレーン製ロッドベルト
適合クランプ
SSS
元径(mm)
10.9
継数(本)
2
錘負荷(号)
30-80
先径(mm)
1.1
テンヤ負荷(号)
10-50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800