アナリスター アオリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別350 注文コード48516730 品番350
販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

魅力的なエギアクションを可能にするロングアオリイカ専用ロッド

付属品ロッドベルト 種別350 全長(m)3.5 自重(g)128 元径(mm)10.9 継数(本)3 仕舞(cm)121 錘負荷(号)8-30 先径(mm)0.9 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする