DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
アナリスター タイサビキ 235
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48516739
品番
-
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
瀬戸内エリアのタイサビキに最適な地域特化モデル
付属品
クロロプレーン製ロッドベルト
適合クランプ
SSS
元径(mm)
10.8
継数(本)
2
仕舞(cm)
122
錘負荷(号)
20-60
先径(mm)
1.2
標準全長(m)
2.35
標準自重(g)
118
カーボン含有率(%)
69
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800