DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
アカムツX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
S-210
注文コード
48516800
品番
S-210
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アカムツ釣り専用モデル!
種別
S-210
適合クランプ
SS
元径(mm)
13.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
110
錘負荷(号)
80-200
先径(mm)
1.2
標準全長(m)
2.1
標準自重(g)
187
カーボン含有率(%)
67
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800