- オニカサゴX 210 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516818

- オニカサゴX 210 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516818
- オニカサゴX 210 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48516818

オニカサゴX 210

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
48516818
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

オニカサゴ釣り専用モデル!

適合クランプ
SS
元径(mm)
13.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
110
錘負荷(号)
80-200
先径(mm)
1.4
標準全長(m)
2.1
標準自重(g)
202
カーボン含有率(%)
67

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする