RS PRO ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) メタリック 注文コード48516948 品番264-7308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M16 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:9mm 、 最小ケーブル径:6mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 ロックナット付属:なし 、 EN50262. ロックナットは付属しません。. RS Pro IP68メトリックケーブルグランド. このRS Proグランドは遮蔽ケーブル用で、ケーブルのシールドをエンクロージャ遮蔽システムに接続するようになっています。このため、2つの先細リングを使用してシールドエンドレススプリングワッシャに力をかけ、シールドに押し付けて接触を確実にします。組み立てはシンプルで、シールドを露出させ、スプリングとワッシャを取り付け、黄銅製ケーブルグランドアセンブリを締め付けます。このグランドによってシールドとハウジングを結合できます。. 特長と利点. IP68保護等級. すばやく簡単に組み立て可能. 耐候性と耐薬品性に優れたサンプレーン(ポリオレフィン)ラバーシール ねじ径M16 材質ニッケルめっき真鍮 最大ケーブル径(Φmm)9 最小ケーブル径(Φmm)6 メタリック IP等級IP68 動作温度(℃)-40 〜+135 ロックナット付属なし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする