RS PRO ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) グレー 注文コード48516993 品番279-7009
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は色・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M16 、 材質:EPDM 、 最大ケーブル径:9mm 、 最小ケーブル径:5mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP67 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 確実でしっかりとした保持力が必要とされる場合には、この製品は従来のケーブルグランドの代替品としてそのまま使用するためには適していません。. RS Pro IP67 EPDMケーブルグランド / グロメット. RS Proハロゲンフリーグレーゴムメンブレンケーブルグロメットは、スペースが限られている場合に最適です。. 特長と利点. 最大IP67等級の保護を実現. パネルにケーブルを通すための迅速で低コストな方法. テーパーされたトップで優れた保持力及びシーリングを提供. ねじサイズ M16 → M50. 動作温度 -40 ℃ → +110℃. ケーブル径 5 → 35 mm ねじ径M16 材質EPDM 最大ケーブル径(Φmm)9 最小ケーブル径(Φmm)5 グレー IP等級IP67 動作温度(℃)-40 〜+110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする