曜日別特売
H-265・R メタリア ヒラメ DAIWA(ダイワ) 48517229

共通

H-265・R メタリア ヒラメ DAIWA(ダイワ) 48517229
H-265・R メタリア ヒラメ DAIWA(ダイワ) 48517229

メタリア ヒラメ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別H-265・R注文コード48517229品番H-265・R
販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

メタルトップならではの繊細な穂先でわずかなモタレを捉える!

付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋種別H-265・R全長(m)2.65適合クランプSS自重(g)166元径(mm)13.7継数(本)2仕舞(cm)137錘負荷(号)50-150先径(mm)0.7カーボン含有率(%)93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする