仕様穴径:12.7mm●ネジ/非ネジ:非ネジ●材質:ナイロン●プラグタイプ:ブランキング●直径:14.5mm●色:黒●基準適合:UL リスト●RS黒ナイロン製ブランキングプラグ. ねじなしのプラスチック製ブランキングプラグです。自動車、家庭、産業及び業務分野のさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; 自消性UL-94V-2ナイロン66素材 ; 多くの用途に使用可能 ; 黒色 ; 中程度の圧力を使用して不要な穴を閉じる
材質ナイロン
色黒
規格UL リスト
穴径(Φmm)12.7
プラグタイプブランキング
直径(Φmm)14.5
RoHS指令(10物質対応)対応