仕様材質:スチール●ネジ径:M20●併用可能製品:すべてのISOねじコンジット継手及びアクセサリ●スチール製ロックナット. 1.5 mmピッチのスチール製ロックナットで、どのようなISOねじ付きコンジット継手やアクセサリと組み合わせて使用するのにも最適です。一般的電気設備でも使用できます。 対辺サイズ M16 22 mm、M20 27mm、M25 35 mm、M32 41mm
ねじ径M20
材質スチール
併用可能製品すべてのISOねじコンジット継手及びアクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応