共通

50-210・N シーフレックス 64 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518227 50-210・N シーフレックス 64 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518227

シーフレックス 64

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別50-210・N 注文コード48518227 品番50-210・N
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は種別など10種類から選べます 他の種類を見る

食い込みと粘りにすぐれた、しなやかなムーチングアクションの汎用船竿!

種別50-210・N 全長(m)2.1 適合クランプSS 自重(g)145 元径(mm)11.4 継数(本)2 仕舞(cm)109 錘負荷(号)50-100 先径(mm)1.8 カーボン含有率(%)65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする