RS PRO ケーブルクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 幅(mm)12.7 注文コード48518305 品番241-4805
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は幅・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.2mm●幅:12.7 mm●接着式マイクロワイヤサドル. 接着剤ベースのマイクロワイヤサドル 非常に小さなケーブル及びワイヤで使用できるため、しっかり固定することができ、ぐらつきません。. スペースが最優先となる場所向けの上部スプリング式マイクロワイヤサドル パネル下に短い投影 材質ナイロン6-6、RMS-01 難燃性等級UL94V-2 色 ナチュラル 材質ナイロン 66 長さ(mm)11.2 幅(mm)12.7 ナチュラル 固定方法接着剤 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルクリップ/クランプスタイルケーブルクランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする