RS PRO ケーブルクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 幅(mm)18.6 注文コード48518323 品番817-8930
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は幅・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:78.4mm●幅:18.6 mm●深さ:16.3mm●UL94V-2. RSフラットケーブルクランプ. RSフラットケーブルクランプを使用すると、指で押すだけでリボンケーブルをクランプ固定できます。. ナイロン66 UL 94-2材質 ナチュラルカラー 材質ナイロン 66 長さ(mm)78.4 幅(mm)18.6 ナチュラル 深さ(mm)16.3 固定方法スナップイン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルクリップ/クランプスタイルケーブルクランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする