DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
シーパワー 73
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
50-240・N
注文コード
48518358
品番
50-240・N
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
アタリを取り易く誘いやすい 73 先調子の汎用船竿!
付属品
クロロプレン製ロッドベルト
種別
50-240・N
全長(m)
2.4
適合クランプ
SS
自重(g)
170
元径(mm)
12.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
125
錘負荷(号)
30-100
先径(mm)
1.8
カーボン含有率(%)
83
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680