RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブルクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
色
黒
注文コード
48518725
品番
184-4609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・幅・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:10.1mm●固定方法:ネジ●材質:PE●色:黒●ケーブルクリート、ポリエチレン. ケーブルクリートはLDPE (低密度のポリエチレン)製で、強度と耐衝撃性が高いです。この材質は腐食と紫外線性に対する耐性を備えています。 -30〜+60 ℃の温度で安定します。
ケーブルクリップ/クランプスタイル
ケーブルクリップ
最大バンドル直径(Φmm)
10.1
固定方法
ネジ
材質
PE
色
黒