50-235・Q アナリスター73 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519128 50-235・Q アナリスター73 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519128 50-235・Q アナリスター73 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519128 50-235・Q アナリスター73 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519128

アナリスター73

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別50-235・Q 注文コード48519128 品番50-235・Q
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は種別など11種類から選べます 他の種類を見る

高感度と操作性を追及した7:3調子汎用船竿!

種別50-235・Q 全長(m)2.35 適合クランプSS 自重(g)150 元径(mm)11.9 継数(本)2 仕舞(cm)122 錘負荷(号)30-100 先径(mm)1.2 カーボン含有率(%)89

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする