- 極鋭 タチウオテンヤSP EX 82-174 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519198

- 極鋭 タチウオテンヤSP EX 82-174 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519198
- 極鋭 タチウオテンヤSP EX 82-174 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519198
- 極鋭 タチウオテンヤSP EX 82-174 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519198
- 極鋭 タチウオテンヤSP EX 82-174 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519198

極鋭 タチウオテンヤSP EX 82-174

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
48519198
品番
-
販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

テンヤロッドの頂点が更に感度と操作性で劇的進化!!

付属品
竿袋、穂先保護カバー
全長(m)
1.74
適合クランプ
SSS
自重(g)
85
元径(mm)
9.8
継数(本)
1
仕舞(cm)
174
錘負荷(号)
40-100
先径(mm)
0.7
テンヤ負荷(号)
30-60
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする