RS PRO ケーブルクリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) グレー 幅(mm)25.4 注文コード48519233 品番479-611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・幅・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ダクトクリップ●最大バンドル直径:9.5mm●固定方法:自己接着●材質:PVC●色:グレー●長さ:28.5mm●幅:25.4 mm●深さ:13.8mm●自己接着ダクトクリップ. ケーブル又は最大9.5 mm径のワイヤバンドルを固定できる柔軟なダクトです。 任意の位置に簡単に装着でき、クリップはすばやくかん合してケーブルを固定できるように設計されています。 広い接着面があります。 ケーブルクリップ/クランプスタイルダクトクリップ 最大バンドル直径(Φmm)9.5 固定方法自己接着 材質PVC グレー 長さ(mm)28.5 幅(mm)25.4 深さ(mm)13.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする