共通

20-270 リバティクラブ ライトパック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519277 20-270 リバティクラブ ライトパック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519277

リバティクラブ ライトパック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別20-270 注文コード48519277 品番20-270
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種別など12種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利な小継万能振出ロッド。バッグにも収納しやすいコンパクトさがうれしい振出ロッド。ボート釣り、ライトルアーフィッシング、堤防からのチョイ投げ・サビキ釣りなど用途はいろいろ。

種別20-270 全長(m)2.80 自重(g)192 元径(mm)19 継数(本)9 仕舞(cm)45 錘負荷(号)15-25 先径(mm)1.6 適合ルアー質量(g)7-30 カーボン含有率(%)28

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする