86ML・R ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519530 86ML・R ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519530 86ML・R ラテオ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519530

ラテオ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48519530 品番86ML・R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

シーバス(スズキ)は学名で「LATEOLABRAX JAPONICUS」と表記する。日本各地の沿岸、河川、港湾とあらゆるところに生息する巧みなハンターはアングラーを魅了して止まない。そのシーバスの名を持つロッドとして、絶対的なスタンダードであり続けるため、ラテオが大きな進化を遂げた。

種別86ML・R 元径(mm)11.9 継数(本)2 仕舞(cm)134 先径(mm)1.6 標準全長(m)2.59 標準自重(g)117 適合ルアー質量(g)7-35 適合ライン(号)PE:0.6〜1.5 適合ライン(lb)ナイロン:8-16 カーボン含有率(%)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする