共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ラテオ モバイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
86ML-4
注文コード
48519688
品番
86ML-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シーバスのスタンダードモデル、ラテオの4ピースモバイルロッド
種別
86ML-4
全長(m)
2.59
自重(g)
125
元径(mm)
12.4
継数(本)
4
仕舞(cm)
70
先径(mm)
1.6
適合ルアー質量(g)
7〜35
適合ライン(号)
PE:0.6〜1.5
適合ライン(lb)
ナイロン:8〜16
カーボン含有率(%)
96
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800