共通

106M-4 ラテオ モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519715 106M-4 ラテオ モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519715

ラテオ モバイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別106M-4 注文コード48519715 品番106M-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

シーバスのスタンダードモデル、ラテオの4ピースモバイルロッド

種別106M-4 全長(m)3.20 自重(g)158 元径(mm)15.2 継数(本)4 仕舞(cm)85 先径(mm)2.1 適合ルアー質量(g)10〜50 適合ライン(号)PE:0.8〜2.0 適合ライン(lb)ナイロン:10〜20 カーボン含有率(%)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする