1010ML/M モアザン ブランジーノ EX AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519950 1010ML/M モアザン ブランジーノ EX AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519950

モアザン ブランジーノ EX AGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別1010ML/M 注文コード48519950 品番1010ML/M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

ブランジーノがシーバスロッドの大きなハードルを越えた。軽さがもたらす圧倒的な感度と操作性。
それは「ダイレクト感」と表現するのがふさわしい。
ルアーを高精度でキャスト・操作。
腕がひったくられるようなバイト。
さらに鮮明に、リアルに。
シーバスがこんなにも近く感じられるロッド。
それがmorethan BRANZINO EX AGSの第二幕。

種別1010ML/M 全長(m)3.3 元径(mm)14.3 継数(本)2 仕舞(cm)169 先径(mm)1.6 標準自重(g)153 適合ルアー質量(g)7-40 適合ライン(号)PE:0.8-2.0 適合ライン(lb)ナイロン:8-16 カーボン含有率(%)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする