93L/M-S モアザン ブランジーノ EX AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519977 93L/M-S モアザン ブランジーノ EX AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519977

モアザン ブランジーノ EX AGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別93L/M-S 注文コード48519977 品番93L/M-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

ブランジーノがシーバスロッドの大きなハードルを越えた。軽さがもたらす圧倒的な感度と操作性。
それは「ダイレクト感」と表現するのがふさわしい。
ルアーを高精度でキャスト・操作。
腕がひったくられるようなバイト。
さらに鮮明に、リアルに。
シーバスがこんなにも近く感じられるロッド。
それがmorethan BRANZINO EX AGSの第二幕。

種別93L/M-S 全長(m)2.82 元径(mm)11.8 継数(本)2 仕舞(cm)145 先径(mm)1.0 標準自重(g)123 適合ルアー質量(g)5-40 適合ライン(号)PE:0.6-1.5 適合ライン(lb)ナイロン:6-16 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする