96MH ショアジギング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520555 96MH ショアジギング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520555 96MH ショアジギング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520555

ショアジギング X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別96MH 注文コード48520555 品番96MH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

釣って楽しい、食べておいしいソルトルアーフィッシングのなかでも、特に大物を狙いやすく、強い引きを味わえるのがショアジギング。このショアジギングXは、投げやすい調子を採用しているので、堤防などからメタルジグやトップウォータープラグを遠投しやすく、手軽にショアジギングを楽しめる。ブレーディングXを搭載し、魚の引きに負けない丈夫な仕上げのブランクを搭載。ショアジギングエントリーを万全にサポートする。

種別96MH 全長(m)2.90 自重(g)280 元径(mm)15.9 継数(本)2 仕舞(cm)150 先径(mm)2.2 適合ルアー質量(g)15〜65、ジグ:20〜80 適合ライン(号)PE:1.5〜3 カーボン含有率(%)95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする