共通
DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
クロスビート SW
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
666TUL
注文コード
48520975
品番
666TUL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
バッグの中にすっぽりと収まる、小継ぎ振り出しのルアーロッド
付属品
トップカバー、竿袋
適合
ラインPE(#):-
種別
666TUL
全長(m)
1.98
自重(g)
105
元径(mm)
11.4
継数(本)
6
仕舞(cm)
41
先径(mm)
1.2
適合ルアー質量(g)
0.8〜7
適合ライン(lb)
2〜6
カーボン含有率(%)
88
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501