共通

746TUL クロスビート SW DAIWA(ダイワ) 48520984 746TUL クロスビート SW DAIWA(ダイワ) 48520984 746TUL クロスビート SW DAIWA(ダイワ) 48520984

クロスビート SW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別746TUL 注文コード48520984 品番746TUL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

バッグの中にすっぽりと収まる、小継ぎ振り出しのルアーロッド

付属品トップカバー、竿袋 適合ラインPE(#):- 種別746TUL 全長(m)2.24 自重(g)110 元径(mm)11.9 継数(本)6 仕舞(cm)46 先径(mm)1.3 適合ルアー質量(g)0.8〜7 適合ライン(lb)2〜6 カーボン含有率(%)88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする