共通

766TML クロスビート SW DAIWA(ダイワ) 48521000 766TML クロスビート SW DAIWA(ダイワ) 48521000 766TML クロスビート SW DAIWA(ダイワ) 48521000

クロスビート SW

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別766TML 注文コード48521000 品番766TML
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

バッグの中にすっぽりと収まる、小継ぎ振り出しのルアーロッド

付属品トップカバー、竿袋 適合ラインPE(#):0.6〜1.2 種別766TML 全長(m)2.29 自重(g)116 元径(mm)12.9 継数(本)6 仕舞(cm)47 先径(mm)1.5 適合ルアー質量(g)5〜28 適合ライン(lb)6〜12 カーボン含有率(%)88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする