共通
DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
クロスビート SW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
967TMH
注文コード
48521027
品番
967TMH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
バッグの中にすっぽりと収まる、小継ぎ振り出しのルアーロッド
付属品
トップカバー、竿袋
適合
ラインPE(#):0.6〜2.0
種別
967TMH
全長(m)
2.90
自重(g)
175
元径(mm)
17.3
継数(本)
7
仕舞(cm)
52
先径(mm)
1.6
適合ルアー質量(g)
10〜40
適合ライン(lb)
10〜20
カーボン含有率(%)
93
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501