内容量1個
仕様タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:RS PRO B●メーカーサイズコード:16B●範囲:10 B●IP保護等級:IP65●スレッドサイズ:2 x M25●ボディ向き:サイドエントリ●RS Proヘビーデューティパワーコネクタ - フードとハウジング. フードとハウジングは、IP65等級の亜鉛ダイキャスト金属製です。 すべての製品が金属製のロックレバーを備えており、まとめて安全に固定できます。このシリーズでは、3A、6B、10B、16B、24Bのサイズで、トップエントリ、サイドエントリ、表面実装、及びバルクヘッド / パネル取り付けバージョンを用意しています。UL認定を受けています。
注文コード48521193
品番171-5705