66MB デッキアクター DAIWA(ダイワ) 48521578 66MB デッキアクター DAIWA(ダイワ) 48521578 66MB デッキアクター DAIWA(ダイワ) 48521578 66MB デッキアクター DAIWA(ダイワ) 48521578 66MB デッキアクター DAIWA(ダイワ) 48521578 66MB デッキアクター DAIWA(ダイワ) 48521578

デッキアクター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別66MB 注文コード48521578 品番66MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

海を彷彿させるオーシャンブルーがまぶしいこのロッド、デッキアクター。その意味はDECK(甲板)・ACTOR(役者)。ボートのデッキの上で、使い手に応じて様々な釣り物用のロッドに変化するルアーゲームロッドの新シリーズだ。個性的でハイセンスな4本で構成されるシリーズで「ボートからルアーフィッシングをしてみたいけど、何を買ったらいいかわからない。だけど、釣果はきっちり出したいから、調子にはこだわりたい。」そんな方にぴったりの汎用性が高いマルチロッドで、すべてを使いこなせば20ft台の小型船舶から狙うボートゲームはほぼすべて網羅できる。ロッドの番手もバスやシーバス、エギング用のリールと親和性が高いから、試しに始めの1本というのにうってつけ。普段の釣りはおかっぱりだけどボートゲームも初めて見たい方、船を持っているけど釣りはしたことがない方、魚探に映ったターゲット次第でその日の釣り物を変えるベテランのボートゲーマー、最小限のタックルで釣りをして回る冒険釣り師、カヤックやサップからの釣りで汎用性の高い1本を探されている方など、幅広にニーズに対応。あらゆるアングラーの手の中で自在に役を演じる。さあ、もっと気軽に!ボートゲームへの第一歩をデッキアクターで踏み出そう。

種別66MB 全長(m)1.98 自重(g)107 元径(mm)8.4 継数(本)2 仕舞(cm)104 先径(mm)1.4 適合ルアー質量(g)-、ジグ:MAX150 適合ライン(号)PE:0.6-1.2 カーボン含有率(%)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする