共通

エメラルダス X

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別611UL-S 注文コード48521788 品番611UL-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

基本性能を押さえたコストパフォーマンスエギングモデル
ブレーディングXによる補強
ハイエンドにも使用されているFUJI VSSリールシートを採用
611UL-S(ヒイカライトエギングモデル)はソリッドトップ

種別611UL-S 適合号数エギ:1.5-1.8 元径(mm)9.4 継数(本)2 仕舞(cm)109 先径(mm)0.8 標準全長(m)2.11 標準自重(g)85 適合ライン(号)PE:0.15-0.4 カーボン含有率(%)87

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする