711MLM-S・N エメラルダス MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522165 711MLM-S・N エメラルダス MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522165

エメラルダス MX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別711MLM-S・N 注文コード48522165 品番711MLM-S・N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は種別など14種類から選べます 他の種類を見る

上位グレードに搭載されているテクノロジーを惜しみなく取り入れたベーシックエギングロッド
初心者の方のステップアップ、また性能に妥協したくは無い・・でもコストパフォーマンスは重視したい・・と思っている中級〜上級者の方にもおススメのシリーズ
ネジレ防止最適構造X45により、しなやかなのにブレのない使用感
ブランクは上位モデルにも採用されている強度・軽量の両立を図るHVFナノプラス
圧倒的軽量感を誇るカーボン製エアセンサーシート
「-S」モデルは高感度メガトップ
全機種Kガイド(オールSICリング)

種別711MLM-S・N 全長(m)2.41 適合号数エギ:1.8-4.0 自重(g)86 元径(mm)9.9 継数(本)2 仕舞(cm)125 先径(mm)0.9 適合ライン(号)PE:0.4-1.0 カーボン含有率(%)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする