65LS-S エメラルダス X BOAT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522339 65LS-S エメラルダス X BOAT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522339

エメラルダス X BOAT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別65LS-S 注文コード48522339 品番65LS-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

「エメラルダス X ボート」はボートエギングを気軽に始めるためのエントリーシリーズ。小型ボートでのティップランから、乗合船でのティップラン、そしてボートキャスティングまでカバーできるラインナップ。基本性能をしっかり押さえつつリーズナブルな価格を実現したボートエギング専用モデル。

種別65LS-S 全長(m)1.96 適合サイズエギ:15-50g 自重(g)79 元径(mm)9.4 継数(本)2 仕舞(cm)102 先径(mm)0.7 適合ライン(号)PE:0.4-0.8 カーボン含有率(%)86

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする