65MLS IL エメラルダス X BOAT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522375 65MLS IL エメラルダス X BOAT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522375

エメラルダス X BOAT

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別65MLS IL 注文コード48522375 品番65MLS IL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

「エメラルダス X ボート」はボートエギングを気軽に始めるためのエントリーシリーズ。小型ボートでのティップランから、乗合船でのティップラン、そしてボートキャスティングまでカバーできるラインナップ。基本性能をしっかり押さえつつリーズナブルな価格を実現したボートエギング専用モデル。

種別65MLS IL 全長(m)1.96 適合サイズエギ:18-70g 自重(g)90 元径(mm)9.4 継数(本)2 仕舞(cm)102 先径(mm)1.3/1.9 適合ライン(号)PE:0.4-0.8 カーボン含有率(%)67

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする