RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO サージサプレッサユニット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
サプレッサタイプ:EMCフィルタ 、 最大定格電圧:253 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:6.5kA 、 シリーズ:MAXX 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 500 V絶縁試験には合格しません。. サージ / ノイズサプレッサ、MAxx / Dシリーズ. 複合サージ / RFIフィルタ装置. EMI / RFIフィルタが付属
注文コード
48522995
品番
206-7926
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,683
販売価格(税別)
¥
51,530
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サプレッサタイプ:EMCフィルタ 、 最大定格電圧:253 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:6.5kA 、 シリーズ:MAXX 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 500 V絶縁試験には合格しません。. サージ / ノイズサプレッサ、MAxx / Dシリーズ. 複合サージ / RFIフィルタ装置. EMI / RFIフィルタが付属