J62S-3 LO ソルティガ R DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523014 J62S-3 LO ソルティガ R DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523014 J62S-3 LO ソルティガ R DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523014

ソルティガ R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別J62S-3 LO 注文コード48523014 品番J62S-3 LO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は種別など15種類から選べます 他の種類を見る

使用クラスラインは同じでありながら、3タイプの異なる弾性を使い分けることで、ジャークパターン、ジグ形状、船の流し方に応じて、戦略的にレスポンス(Response=R)を使い分けることを可能にした新シリーズ。細身軽量のブランクは、HVFナノプラスを採用し、さらにX45をティップから最外層にも巻くことで安心して扱える粘り強さを持ち、近海の青物狙いで活躍するモデルとなっている。

種別J62S-3 LO 全長(m)1.88 自重(g)155 元径(mm)11.9 継数(本)1 仕舞(cm)188 先径(mm)2.1 適合ルアー質量(g)ジグ(ジギング):MAX220 適合ライン(号)PE:MAX 3 カーボン含有率(%)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする